Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SCHNEIDER Tülle glatt / doppelt 0 Füll-Tülle ++ Ausführung: für Trichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tülle glatt / doppelt 0 Füll-Tülle ++ Ausführung: für Trichter
SCHNEIDER Tülle glatt / doppelt 0 Füll-Tülle ++ Ausführung: für Trichter
Artikel-Nr.:
     2813-593-437
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152632
EAN/GTIN:
     4028574007061
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
SCHNEIDER Tülle glatt / doppelt 0
Füll-Tülle ++ Ausführung: für Trichter doppelt # 152611 und # 152613 ++ Material: Edelstahl ++ Durchmesser: 4,8 mm ++ Länge: 41 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
9.50 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 68,37*
€ 81,95*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,58*
€ 84,39*
7 Tage
22
€ 9,90*
ab € 93,16*
€ 109,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.