Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Gebäckfüllmaschine 2,0 l. Gebäckfüller - manuell ++ Dosiermenge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Gebäckfüllmaschine 2,0 l. Gebäckfüller - manuell ++ Dosiermenge
SCHNEIDER Gebäckfüllmaschine 2,0 l. Gebäckfüller - manuell ++ Dosiermenge
Artikel-Nr.:
     2813-593-503
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     153000
EAN/GTIN:
     4028574007535
SCHNEIDER Gebäckfüllmaschine 2,0 l.
Gebäckfüller - manuell ++ Dosiermenge regulierbar: 0 - 30 gr. ++ jedes Bauteil ist einfach zu reinigen ++ Auslaufrohr-Durchmesser: 24 mm ++ Volumen: 2 Liter ++ Abmessungen: 440 x 250 mm ++ Gewicht: 2,7 kg ++ Zum Füllen von Krapfen, Pfannkuchen und anderen Patisserie-Produkten mit max. Geschwindigkeit und Genauigkeit. Gehäuse aus Aluminiumguß. Trichter, Zylinder, Dosierer, Welle, Hebel und Auslaufrohr aus rostfreiem Edelstahl. ++

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
44.00 cm
Gewicht:
2.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,73*
€ 610,91*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,17*
€ 629,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,91*
€ 726,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,99*
€ 712,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,06*
€ 700,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,38*
€ 681,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,05*
€ 650,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,73*
€ 591,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.