Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenbodensäge lackierter Stahl 595 x 165 mm Tortenbodensäge ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenbodensäge lackierter Stahl 595 x 165 mm Tortenbodensäge ++
SCHNEIDER Tortenbodensäge lackierter Stahl 595 x 165 mm Tortenbodensäge ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-523
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     153560
EAN/GTIN:
     4028574022569
Suchbegriffe:
Torten-Schneider
Tortenboden-Schneider
Tortenbodenschneider
Tortenschneider
SCHNEIDER Tortenbodensäge lackierter Stahl 595 x 165 mm
Tortenbodensäge ++ Rahmen aus lackiertem Stahl ++ Zwei Sägeblätter aus Edelstahl ++ Messer in der Höhe verstellbar (max. Abstand 50 mm) ++ Länge außen: 590 mm; Länge innen: 560 mm; Höhe: 165 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 88,54*
€ 108,25*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 111,59*
7 Tage
21
€ 9,90*
ab € 98,11*
€ 120,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.