Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teig- oder Dekorschaber, 100 x 100 mm Schaber aus Edelstahl ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Teig- oder Dekorschaber, 100 x 100 mm Schaber aus Edelstahl ++
SCHNEIDER Teig- oder Dekorschaber, 100 x 100 mm Schaber aus Edelstahl ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-624
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     154840
EAN/GTIN:
     4028574009416
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Teig- oder Dekorschaber, 100 x 100 mm
Schaber aus Edelstahl ++ Abmessungen: 100x100 mm ++ Ausführung: Quadrat ++

Weitere Informationen:
Länge:
10.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
0.05 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,52*
6 Tage
488
1
€ 9,90*
ab € 4,19*
€ 6,57*
23 Tage
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 5,21*
€ 6,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.