Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenring "Herz" 220 mm 230 x 50 mm Dessert- & Tortenring aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenring "Herz" 220 mm 230 x 50 mm Dessert- & Tortenring aus
SCHNEIDER Tortenring "Herz" 220 mm 230 x 50 mm Dessert- & Tortenring aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-647
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     155220
EAN/GTIN:
     4028574032865
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform
SCHNEIDER Tortenring "Herz" 220 mm 230 x 50 mm
Dessert- & Tortenring aus Edelstahl. ++ Material: Edelstahl ++ Ausführung: Herz ++ Höhe: 50mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.33 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 13,91*
€ 17,52*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 17,94*
6 Tage
144
1
€ 9,90*
ab € 14,13*
€ 18,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.