Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenring "Quadrat", 28 x 28 x 5 cm 280 x 280 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenring "Quadrat", 28 x 28 x 5 cm 280 x 280 x 50 mm
SCHNEIDER Tortenring "Quadrat", 28 x 28 x 5 cm 280 x 280 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-681
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     155379
EAN/GTIN:
     4028574253284
Suchbegriffe:
Back-Rahmen
Backrahmen
Torten-Ring
Tortenrahmen
SCHNEIDER Tortenring "Quadrat", 28 x 28 x 5 cm 280 x 280 x 50 mm


Weitere Informationen:
Länge:
28.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.52 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 16,53*
€ 20,86*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 21,36*
6 Tage
101
1
€ 9,90*
ab € 20,12*
€ 26,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.