Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenring "Rechteck", 18 x 28x 5 cm 180 x 280 x 50 mm Rechteckiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenring "Rechteck", 18 x 28x 5 cm 180 x 280 x 50 mm Rechteckiger
SCHNEIDER Tortenring "Rechteck", 18 x 28x 5 cm 180 x 280 x 50 mm Rechteckiger
Artikel-Nr.:
     2813-593-687
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     155385
EAN/GTIN:
     4028574253345
Suchbegriffe:
Back-Rahmen
Backrahmen
Torten-Ring
Tortenrahmen
SCHNEIDER Tortenring "Rechteck", 18 x 28x 5 cm 180 x 280 x 50 mm
Rechteckiger Schnitten- & Backrahmen aus 1,5mm starkem Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.42 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 15,40*
€ 19,15*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 14,68*
€ 19,49*
6 Tage
134
1
€ 9,90*
ab € 15,25*
€ 20,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.