Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenringe 200 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenringe 200 x 70 mm
SCHNEIDER Tortenringe 200 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-732
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     156207
EAN/GTIN:
     4028574012355
Suchbegriffe:
Back-Rahmen
Backrahmen
Torten-Ring
Tortenrahmen
SCHNEIDER Tortenringe 200 x 70 mm


Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,29*
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 7,94*
€ 10,34*
6 Tage
278
1
€ 9,90*
ab € 7,42*
€ 10,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.