Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenringe 220 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenringe 220 x 70 mm
SCHNEIDER Tortenringe 220 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-735
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     156227
EAN/GTIN:
     4028574012386
Suchbegriffe:
Back-Rahmen
Backrahmen
Torten-Ring
Tortenrahmen
SCHNEIDER Tortenringe 220 x 70 mm


Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Tortenring, backrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 10,39*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 8,07*
€ 10,47*
6 Tage
270
1
€ 9,90*
ab € 7,67*
€ 11,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.