Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Abreißgerät 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Abreißgerät 600 mm
SCHNEIDER Abreißgerät 600 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-780
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     159160
EAN/GTIN:
     4028574001328
SCHNEIDER Abreißgerät 600 mm


Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
3.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 163,93*
€ 201,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 207,98*
6 Tage
11
€ 9,90*
ab € 189,02*
€ 231,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.