Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Abreißgerät 600 mm Abreissgeräte für Papier-Rollen ++ Rahmen lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Abreißgerät 600 mm Abreissgeräte für Papier-Rollen ++ Rahmen lackiert
SCHNEIDER Abreißgerät 600 mm Abreissgeräte für Papier-Rollen ++ Rahmen lackiert
Artikel-Nr.:
     2813-593-786
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     159360
EAN/GTIN:
     4028574001366
SCHNEIDER Abreißgerät 600 mm
Abreissgeräte für Papier-Rollen ++ Rahmen lackiert ++ mit glattem Messer ++ Tischmodell ++ senkrecht ++

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
26.00 cm
Gewicht:
4.72 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 207,91*
€ 255,51*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,48*
€ 262,74*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 241,23*
€ 291,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.