Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Abreißgerät 500 mm Abreissgeräte für Papier-Rollen ++ Rahmen lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Abreißgerät 500 mm Abreissgeräte für Papier-Rollen ++ Rahmen lackiert
SCHNEIDER Abreißgerät 500 mm Abreissgeräte für Papier-Rollen ++ Rahmen lackiert
Artikel-Nr.:
     2813-593-787
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     159450
EAN/GTIN:
     4028574001373
SCHNEIDER Abreißgerät 500 mm
Abreissgeräte für Papier-Rollen ++ Rahmen lackiert ++ mit glattem Messer ++ Untertisch ++ waagrecht ++

Weitere Informationen:
Länge:
55.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
1.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 137,11*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,05*
€ 141,36*
6 Tage
17
€ 9,90*
ab € 122,55*
€ 151,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.