Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Thermometer "-30 bis + 20 °C Kühl-Thermometer ++ Messbereich: - 30°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Thermometer "-30 bis + 20 °C Kühl-Thermometer ++ Messbereich: - 30°C
SCHNEIDER Thermometer "-30 bis + 20 °C Kühl-Thermometer ++ Messbereich: - 30°C
Artikel-Nr.:
     2813-593-804
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     160028
EAN/GTIN:
     4028574251655
Suchbegriffe:
Kühlraum-Thermometer
Kühlraumthermometer
kühlraumthermometer
SCHNEIDER Thermometer "-30 bis + 20 °C
Kühl-Thermometer ++ Messbereich: - 30°C / + 20°C ++ Abweichung: + / - 0,5°C ++ Gehäuse Kunststoff ++ mit Halter und Befestigungsmaterial ++ Werksprüfschein liegt vor ++ Füllstoff: gefärbter Weingeist ++ Länge: 265 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
26.50 cm
Breite:
3.80 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 37,72*
€ 50,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,03*
€ 51,58*
6 Tage
48
€ 9,90*
ab € 42,12*
€ 55,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.