Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Einstich-Thermometer Länge: 60 mm, Messbereich: –40 / +250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Einstich-Thermometer Länge: 60 mm, Messbereich: –40 / +250 °C
SCHNEIDER Einstich-Thermometer Länge: 60 mm, Messbereich: –40 / +250 °C
SCHNEIDER Einstich-Thermometer Länge: 60 mm, Messbereich: –40 / +250 °C
Artikel-Nr.:
     2813-593-805
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     160029
EAN/GTIN:
     4028574263276
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
SCHNEIDER Einstich-Thermometer Länge: 60 mm, Messbereich: –40 / +250 °C
Temperaturmessung gemäß HACCP
Messung mit Einstichfühler
wasserdicht
inklusive Batterie

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 30,63*
€ 42,85*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,92*
€ 43,98*
6 Tage
57
€ 9,90*
ab € 35,60*
€ 46,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.