Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Thermometer -49°C bis'+49°C, Länge: 200 mm, in Kunststoffgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Thermometer -49°C bis'+49°C, Länge: 200 mm, in Kunststoffgehäuse
SCHNEIDER Thermometer -49°C bis'+49°C, Länge: 200 mm, in Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     2813-593-806
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     160034
EAN/GTIN:
     4028574285285
Suchbegriffe:
Kühlraum-Thermometer
Kühlraumthermometer
kühlraumthermometer
SCHNEIDER Thermometer -49°C bis'+49°C, Länge: 200 mm, in Kunststoffgehäuse
Kühlthermometer mit Halter. ++ Messbereich: -49°C / + 49°C ++

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
3.20 cm
Höhe:
2.30 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,44*
6 Tage
909
€ 9,90*
ab € 2,27*
€ 3,46*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,95*
€ 4,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.