Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Thermometer "Chef’s probe" -200 / +450° C Thermometer ++ Messbereich:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Thermometer "Chef’s probe" -200 / +450° C Thermometer ++ Messbereich:
SCHNEIDER Thermometer "Chef’s probe" -200 / +450° C Thermometer ++ Messbereich:
Artikel-Nr.:
     2813-593-809
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     160050
EAN/GTIN:
     4028574303873
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
SCHNEIDER Thermometer "Chef’s probe" -200 / +450° C
Thermometer ++ Messbereich: - 200° bis + 400°C ++ Temperaturfühler 1,5 mm dünn, fühlt die Temperatur im Produkt und nicht in der Umgebung. Reaktionszeit ca. 2 - 4 Sekunden. ++ Genauigkeit: 0,1°C. ++ 80 cm Kabel. ++ Gehäuse mit eingebautem Magnet - haftet an allen ferromagnetischen Oberflächen. ++ Kostenlose APP (IOS- und Android Gerät) via Bluetooth mit dem Thermometer verknüpfbar. ++ für professionelle Wareneingangskontrolle; Datum, Uhrzeit und eigenen Notizen können mit dem zugeordneten Foto gespeichert und versendet werden. ++ 2 x AA Batterien ++

Weitere Informationen:
Länge:
12.00 cm
Breite:
5.10 cm
Höhe:
2.70 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 233,91*
€ 280,55*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,07*
€ 288,25*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 244,55*
€ 292,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.