| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-926 Herst.-Nr.: 170052 EAN/GTIN: 4028574010191 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Rührbesen, L: 450 mm 450 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 45.50 cm | Breite: | 8.50 cm | Höhe: | 8.50 cm | Gewicht: | 0.31 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,07* | € 12,96* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,16* | € 13,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,08* | € 14,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|