Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, schwarz, UV-beständig, 100 x 2,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, schwarz, UV-beständig, 100 x 2,5 mm
Kabelbinder, schwarz, UV-beständig, 100 x 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     283-102124
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     KB 1-20-X
EAN/GTIN:
     4050075270552
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen etc. - halogen- und silikonfrei - selbstverlöschend - Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung - normale Ausführung - innenverzahnt - Entlammbarkeitsklasse UL 94 V-2 - Spez. / Zulassungen GL, DNV, Lloyd’s - Abmessung 100 x 2,5 mm - Bündel-Ø 25 mm - Zugfestigkeit 80 N - Temperaturbeständigkeit -40 bis 85 °C - Material Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 2,5 mm
Bündel-Ø:
25 mm
Zugfestigkeit:
80 N
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis 85 °C
Material:
Polyamid 6.6
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,3415*
€ 0,6815*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 0,3543*
€ 0,7043*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,7043*
€ 0,83812
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5043*
€ 0,60012
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,4843*
€ 0,57632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4443*
€ 0,52872
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4343*
€ 0,51682
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,3543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.