Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkte Reinigungstücher WETBOWL, 72 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Getränkte Reinigungstücher WETBOWL, 72 Stück
Getränkte Reinigungstücher WETBOWL, 72 Stück
Getränkte Reinigungstücher WETBOWL, 72 Stück
Artikel-Nr.:
     283-103178
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     103178
EAN/GTIN:
     4050075045570
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Der Kontakt mit aggressiven Seifen und chemischen Hygieneprodukten kann die Hände spürbar reizen. Die feuchten Reinigungstücher WETBOWL fungieren als der ideale Gegenentwurf und basiert auf einer wohltuenden Pflegeformel. Die schnelltrocknenden Pflegesubstanzen gehen mit einem angenehm weichen Hautgefühl einher. Rötungen und Hautirritationen lassen sich auf diesem Weg effektiv verhindern. Die Reinigungstücher halten die Hände geschmeidig und versorgen die Haut mit Feuchtigkeit. Trotz der sensitiven Wirkungsweise bieten die Tücher eine hervorragende Reinigungskraft. Dank der hohen Reinigungswirkung lassen sich selbst starke Verschmutzungen entfernen. Durch die Lieferung in einem Spender wird das Austrocknen der Tücher verhindert, was für die langfristige Aufbewahrung von zentraler Bedeutung ist. - luftdichte Spendereimer halten die Tücher dauerhaft feucht - für Servicemonteure, technische Betriebe, Garagenbetriebe, Verkehrsbetriebe, Kaminfeger, Privathaushalt etc. - milde Pflegesubstanzen schonen die Haut - die Haut bleibt weich und geschmeidig ohne fettig zu wirken - hohe Reinigungswirkung entfernt selbst stärkste Verschmutzungen - praktische und hygienische Lösung für die pflegende Reinigung der Hände - ohne Wasser, ohne Seife, ohne Rückstände - vielfältig einsetzbar - Inhalt 72 Stück - Abmessung 26 x 30 cm - Farbe blau - Material Polypropylen - 1 Dose á 72 Tücher
Weitere Informationen:
Inhalt:
72 Stück
Abmessung:
26 x 30 cm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, Feuchttuch, Feuchttücher, Getränkte, Handreinigung, Reiniger, Reinigungstuch, SCRUBS BUCKET, Wetbowl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,67*
€ 14,19*
€ 9,80*
ab € 9,67*
€ 14,19*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.