Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindesicherung 5331, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindesicherung 5331, 100 ml
Gewindesicherung 5331, 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-126311
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     23872
EAN/GTIN:
     5010266238722
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Für flexible Kunststoff- und Kunststoff-auf-Metall-Armaturen.- für Kunststoffgewinde, Metall /Metall- und Kunststoff/Metall- Kombinationen - beständig gegen heißes und kaltes Wasser, Öle, Kühlflüssigkeiten, Säuren, verdünnte Basen - DVGW-Freigabe Reg. Nr. NG-5146 AR 0618 - hergestellt in der EU - Inhalt 100 ml - Aussehen (ungehärtet) weiße Paste - Viskosität mittel - Farbe weiß - Festigkeit gering - Betriebstemperatur -50 bis 150 °C - 1 Stück Gewindesicherung
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Aussehen:
(ungehärtet) weiße Paste
Viskosität:
mittel
Farbe:
weiß
Festigkeit:
gering
Betriebstemperatur:
-50 bis 150 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 17,65*
€ 23,11*
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 23,14*
1
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 24,66*
1 Tag
21
1
€ 4,90*
ab € 19,02*
€ 24,86*
Lager 283
12
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,2579* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 367,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.