Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh TX 42-ESD, Größe 45, Weite 12, S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh TX 42-ESD, Größe 45, Weite 12, S2
Sicherheits-Halbschuh TX 42-ESD, Größe 45, Weite 12, S2
Artikel-Nr.:
     283-134197
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     84812 S2 45
EAN/GTIN:
     4043692346922
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SOFT-Nubukleder - MPU INNOFLEX System - Stahlkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 45 - Weite 12 - Norm S2 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
45
Weite:
12
Norm:
S2
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,36*
€ 77,27*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 64,49*
€ 78,03*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 64,96*
€ 78,54*
1
€ 4,90*
ab € 63,21*
€ 78,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 79,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,77*
€ 84,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,49*
€ 76,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.