Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-144811 Herst.-Nr.: 7100198422 EAN/GTIN: 4054596675025 |
| |
|
| | |
| Mit den 3M Perfect‐It Poliertüchern und den 3M Perfect‐It Polituren beseitigen Sie Politur- und Verbundstoffrückstände von Teilen. Unsere Poliertücher sind weich, geschmeidig und äußerst saugfähig. Das Produkt fusselt kaum und verhindert so das statische Aufladen beim Reinigen. Wischen Sie Politur und Verbundstoffrückstände mit den 3M Perfect‐It Poliertüchern von den Teilen ab. Die Poliertücher sind auf die 3M Perfect‐It Polituren abgestimmt und weich, geschmeidig und äußerst saugfähig. Die kaum fusselnden Tücher verhindern das statische Aufladen beim Reinigen. Unsere Poliertücher sind auch in feuchtem Zustand reißfest. Für optimales Finish.- reinigen ohne statisches Aufladen dank kaum fusselnder Tücher - zum Abwischen von Politur- und Verbundstoffrückständen von Teilen - auch in feuchtem Zustand reißfest - entwickelt zur Verwendung mit dem 3M™ Profi-Poliersystem für die Lackierwerkstatt - Abmessung L x B 320 x 400 mm - Dispenserbehälter zur Einzelentnahme - Art Einwegtücher - Farbe weiß - Kontaktoberfläche lackierte Oberflächen - Anwendungsgebiete Schwabbeln und Polieren, Hochglanz-Finish, Polieren - 1 Pack á 300 Tücher pro Rolle Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 320 x 400 mm | Dispenserbehälter: | zur Einzelentnahme | Art: | Einwegtücher | Farbe: | weiß | Kontaktoberfläche: | lackierte Oberflächen | Anwendungsgebiete: | Schwabbeln und Polieren, Hochglanz-Finish, Polieren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, polierleinen, 3M™ Perfect-It™, Einweg-Poliertuch, Einwegpoliertücher, Hohlraumversiegelung, Karosserieklebstoff, Korrosionsschutz, Kunststoffreparatur Auto, Rostschutz 3M, Scheibenkleber, Spezialreiniger Autoreparatur, Steinschlagschutz, Stoßstangenreparatur, Zinnersatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 59,18* | € 81,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 59,52* | € 88,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 80,69* | € 110,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|