Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmlampe 3AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helmlampe 3AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz
Helmlampe 3AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz
Helmlampe 3AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz
Helmlampe 3AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-222066
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     4049189100107
Suchbegriffe:
9222062S
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
CPO
Neueste High-End-Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit speziellen eLEDs und der revolutionären CPO und TRS Technik. Etwa drei mal so viel Lichtleistung wie bei der alten UK 4AA Xenon und das bei stark reduzierter Größe und verbessertem Ex-Schutz. Eine Elektronik hält die Leuchtkraft auf konstantem Niveau und sorgt über die gesamte Brenndauer für einen weißen Lichtstrahl. Die Lampe passt in die vorhandenen Helmhalter. - Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std. - gummierter Schalter "HI/LOW/OFF", auch mit Handschuhen gut bedienbar - 100 % wasser- und staubdicht - robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig - Druckausgleichsventil - vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe - Modell TS Heckschalter - Farbe schwarz - Abmessung LxBxH 135 x 40 x 34 mm - Wasserdicht bis 3 m - Ex-Schutz ATEX - Zone 0 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga / II 1D Ex ia op is IIIC T75 °C Da - Batterien 3 x AA - Helligkeit 110 lm - Brenndauer 6-8 h - 1 Stück UK 3AA eLED CPO TS bzw. ES - 3 Stück AA-Batterie
Weitere Informationen:
Modell:
TS Heckschalter
Farbe:
schwarz
Abmessung LxBxH:
135 x 40 x 34 mm
Wasserdicht bis:
3 m
Ex-Schutz:
ATEX
Zone 0:
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga / II 1D Ex ia op is IIIC T75 °C Da
Batterien:
3 x AA
Helligkeit:
110 lm
Brenndauer:
6-8 h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 43,75*
€ 58,11*
€ 4,80*
ab € 43,75*
€ 58,11*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,73*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,23*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,64*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,38*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,39*
Zubehör
Dönges
219121
ab € 19,34*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,13*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,34*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,34*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 17,13*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,35*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,51*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.010.151
ab € 10,95*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,46*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.