Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenadapter, für Kartuschengröße 3 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenadapter, für Kartuschengröße 3 cm³
Kartuschenadapter, für Kartuschengröße 3 cm³
Artikel-Nr.:
     283-800002
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     70303RHB
EAN/GTIN:
     4050075464685
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenadapter
kartuschenadapter
Kartuschen-Adapter sind das Verbindungsglied zwischen Dosiersystem und Kartusche.- für Kartuschengröße 3 cm³ - Arbeitsdruck max. 6,9 bar - Schlauchlänge 0,9 m - 1 Stück Kartuschen-Adapter - 1 Stück O-Ring - 1 Stück Schlauch (0,9 m) - 1 Stück Schnellverschlusskupplung - 1 Stück Kartusche und Stopfen
Weitere Informationen:
für Kartuschengröße:
3 cm³
Arbeitsdruck:
max. 6,9 bar
Schlauchlänge:
0,9 m
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterset, Kartuschen, Kartuschenadapterset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.