Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenadapter, für Kartuschengröße 10 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenadapter, für Kartuschengröße 10 cm³
Kartuschenadapter, für Kartuschengröße 10 cm³
Artikel-Nr.:
     283-800004
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     71003RHB
EAN/GTIN:
     4050075464708
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenadapter
wetec kartuschenadapter
kartuschenadapter
Kartuschen-Adapter sind das Verbindungsglied zwischen Controller und Kartusche.- für Kartuschengröße 10 cm³ - Arbeitsdruck max. 6,9 bar - Schlauchlänge 0,9 m - 1 Stück Kartuschen-Adapter - 1 Stück O-Ring - 1 Stück Schlauch (0,9 m) - 1 Stück Schnellverschlusskupplung - 1 Stück Kartusche und Stopfen
Weitere Informationen:
für Kartuschengröße:
10 cm³
Arbeitsdruck:
max. 6,9 bar
Schlauchlänge:
0,9 m
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterset, Kartuschen, Kartuschenadapterset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.