Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Dosierzubehör
>
Dosiernadel
>
Artikel
WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 1,60 mm, Länge 25,4 mm, oliv
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-800018
Hersteller:
Wetec
Herst.-Nr.:
DOS10.2514
EAN/GTIN:
4050075464401
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Die Dosiernadeln bestehen aus einem silikon- und chloridfreien Polypropylen-Körper mit Doppelhelixgewinde und einer Edelstahl-Kanüle. Sie sind gratfrei und die elektrolytisch polierte Kanüle garantiert einen konstanten Materialfluss.
Lieferumfang:
1 Pack 50 Stück
Weitere Informationen:
Ø Innen:
1,60 mm
Länge:
25,4 mm
Farbcode:
oliv
Gewicht:
20 g
... >
Fertigung/Inspektion
>
Dosieren
>
Dosiernadeln
Weitere Suchbegriffe:
dosiernadel grün vpe50
,
dosiernadel
,
dosiernadel grün
,
DOS10.2514
,
Dosiernadeln
,
Nadel
,
Nadeln
,
Dosieren
,
Spritzennadel
,
Spritzennadeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen