Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapton-Klebeband, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapton-Klebeband, 40 mm
Kapton-Klebeband, 40 mm
Artikel-Nr.:
     283-800217
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2SC0000040
EAN/GTIN:
     4050075340644
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
wetec kapton klebeband 40mm
kapton band
- rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu entfernen - original DuPont-Basismaterial - Breite 40 mm - Rollenlänge 33 m - Kern-Ø 76 mm - Materialstärke 0,06 mm - Wärmeklasse H (180 °C) - Zugfestigkeit 45 N/cm - Farbe goldbraun transparent - Temperaturbeständig bis kurzzeitig 300 °C
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Rollenlänge:
33 m
Kern-Ø:
76 mm
Materialstärke:
0,06 mm
Wärmeklasse:
H (180 °C)
Zugfestigkeit:
45 N/cm
Farbe:
goldbraun transparent
Temperaturbeständig bis:
kurzzeitig 300 °C
Weitere Suchbegriffe: kapton band wetec, Abdeckband, Kapton-Klebeband, Temperaturbeständiges Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.