Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel Pro721, 5 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flussmittel Pro721, 5 l
Flussmittel Pro721, 5 l
Artikel-Nr.:
     283-800220
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     721-5
EAN/GTIN:
     4050075455393
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel 5l
flußmittel
PRO 721 ist ein spezielles halogenfreies Flussmittel nach ISO 9454/1 – 2.1.3 A zum Tauchverzinnen von Kabelenden, Litzen und Kupferlackdrähten. Der Verzinnungsvorgang kann ohne Vortrocknung erfolgen. Es hinterlässt kaum sichtbare Rückstände. PRO 721 besitzt sehr gute Benetzungseigenschaften. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch erfolgt eine vollkommen gleichmäßige Verzinnung der Litzenstrecke bis zum Isolationsmantel. - halogenfrei - hervorragend für die Tauchlötung von Kupferdrähten - hervorragende Benetzungseigenschaften - Inhalt 5 l - Flammpunkt <21 °C - Dichte bei 20 °C 0,895 g/ml - Feststoffgehalt 0,5 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Flammpunkt:
<21 °C
Dichte:
bei 20 °C 0,895 g/ml
Feststoffgehalt:
0,5 %
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flussmittel wetec, Fluxer, Flußmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Liter (ab € 12,85* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,57*
€ 99,4483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,49*
€ 96,9731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,08*
€ 92,9152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,61*
€ 89,9759
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,25*
€ 76,4575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.