Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Serie M, Meißel gebogen, 1.78 x 10.0 mm, 350 - 398 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötspitze Serie M, Meißel gebogen, 1.78 x 10.0 mm, 350 - 398 °C
Lötspitze Serie M, Meißel gebogen, 1.78 x 10.0 mm, 350 - 398 °C
Artikel-Nr.:
     283-800312
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M7CB225
EAN/GTIN:
     4895210903380
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Die hochwertigen Beschichtungen der Lötspitzen sorgen für eine lange Lebensdauer. Verarbeitete Goldkontakte ermöglichen eine optimale Leistungsübertragung ohne zu altern. Durch drei verschiedene Farbringe an den Lötspitzen wird eine einfache Auswahl der Löttemperatur gewährleistet. Blau = 600 (325-358° C), werden für temperaturempfindliche Anwendungen eingesetzt Gelb = 700 (350-398° C), für die meisten Standardanwendungen Rot = 800 (420-475° C), wird für Keramik-Substrate oder Anwendungen mit großer Masseanbindung eingesetzt Spezielle Lötspitzengeometrien, wie z.B. eine Mini Wave Lötspitze, stehen zur Verfügung. - Lötspitzen der Serie M für das Handstück SHP-1/Lötstation TMT-9000S - kompatibel mit Metcal Handstücken MX-RM3E und MX-H1-AV - Pendant zu Metcal STTC-Serie - Temperatur gemessen im Heizelement - Spitzenform Meißel gebogen - Ø/Abmessung 1.78 x 10.0 mm - Temperaturbereich 350 - 398 °C
Weitere Informationen:
Spitzenform:
Meißel gebogen
Ø/Abmessung:
1.78 x 10.0 mm
Temperaturbereich:
350 - 398 °C
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, Lötspitze, Patrone, STTC, STTC-, Thermaltronics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 3,79*
ab € 14,87*
€ 21,41*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 16,32*
€ 23,35*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M7B325
ab € 14,86*
Zubehör
Thermaltronics
M7CB226
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.