| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-800323 Herst.-Nr.: M7LB126 EAN/GTIN: 4895210903816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lötspitze für Löt-/Reworkstation TMT-9000S und Metcal MX-RM3E/MX-H1-AV. Die hochwertigen Beschichtungen der Lötspitzen sorgen für eine lange Lebensdauer. Verarbeitete Goldkontakte ermöglichen eine optimale Leistungsübertragung ohne zu altern. Durch drei verschiedene Farbringe an den Lötspitzen wird eine einfache Auswahl der Löttemperatur gewährleistet. Blau = 600 (max. 358 °C), werden für temperaturempfindliche Anwendungen eingesetzt Gelb = 700 (max. 398 °C), für die meisten Standardanwendungen Rot = 800 (max. 475 °C), wird für Keramik-Substrate oder Anwendungen mit großer Masseanbindung eingesetzt Merkmale:- Lötspitzen der Serie M für das Handstück SHP-1/Lötstation TMT-9000S
- kompatibel mit Metcal Handstücken MX-RM3E und MX-H1-AV
- Pendant zu Metcal STTC-Serie
- Temperatur gemessen im Heizelement
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitzenform: | Klinge | Ø/Abmessung: | 15.75 x 2 x 9 mm | Temperaturbereich: | 350 - 398 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, M7LB126, TMTM7LB126, Thermaltronics, Lötspitze, Loetspitze, Lötkartusche, Loetkartusche, Lötpatrone, Loetpatrone, STTC-, STTC, Patrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |