Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Staubsauger EPA-Clean, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Staubsauger EPA-Clean, ESD
WETEC Staubsauger EPA-Clean, ESD
WETEC Staubsauger EPA-Clean, ESD
WETEC Staubsauger EPA-Clean, ESD
Artikel-Nr.:
     283-800400
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075601714
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Durch die Super-Silent-Technologie ist der geräuscharme Motor mit schwingungsgedämpfter Lagerung extrem leise auf der niedrigsten Stufe.

Für höchste Ansprüche an Hygiene und Reinheit steht ein 4-fach Filtersystem mit Micro-Vliesfilterbeutel, Dauer-Feinstaubfilter, Motorschutzfilter und HEPA-Filter zur Verfügung.



Merkmale:
  • Gehäuse und Zubehör ableitfähig
  • HEPA-Filter H13
  • umlaufendes Stoßband zum Schutz vor Beschädigungen
  • ableitfähige Doppel-Lenkrollen für optimale Mobilität
  • Ein-Hand-Entriegelung zur Entleerung
  • Halterung und Saugrohr-Parkstellung
  • abnehmbare Zubehörhalterung mit Fugendüse und Polsterdüse
  • einklappbarer Kabelhalter zur Kabelaufwicklung
Lieferumfang:
  • 1 Stück Staubsauger EPA-CLEAN
  • 1 Stück Saugschlauch 2,5 m mit Handgriff
  • 2 Stück Saugrohr
  • 1 Stück Fugendüse
  • 1 Stück Polsterdüse
  • 1 Stück Hartbodendüse
  • 1 Stück Staubbeutel
  • 5 Stück ableitfähige Doppellenkrollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
5800 g
Leistung:
900 W
Abmessung L x B x H:
380 x 370 x 370 mm
Schlauchlänge:
2,5 m
Aktionsradius:
15 m
Kabellänge:
12 m
Volumen:
8 l
Reinraumklasse:
1.000
Lautstärke:
54 dB
Unterdruck max.:
24 kPa
Luftmenge max.:
32 l/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,75*
€ 607,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,95*
€ 533,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,21*
€ 478,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.