Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 141-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 141-SA
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 141-SA
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 141-SA
Artikel-Nr.:
     283-800459
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     141-SA
EAN/GTIN:
     4050075038176
Suchbegriffe:
Edelstahl-Pinzette
Edelstahlpinzette
Electronicpinzette
Elektronikpinzette
Die universelle Mehrzweck- und Bestückungspinzette mit verstärkten, stumpfen Spitzen.- rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - Länge 130 mm - Spitzenstärke 0,3 mm - Spitzenbreite 0,25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Spitzenstärke:
0,3 mm
Spitzenbreite:
0,25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
AA-SA
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.