Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SW 09 LFM 48, 0,8 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SW 09 LFM 48, 0,8 mm, 500 g
Lötdraht, SW 09 LFM 48, 0,8 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-800460
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80172050
EAN/GTIN:
     4050075553167
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- geeigent für Kolbenlöten und Induktionslöten - Rückstände mit Wasser abwaschbar - Draht-Ø 0,8 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn3,0Ag0,5Cu - Schmelzpunkt 217-220 °C - Flussmittelanteil 3,5 % - Flussmittelklasse ROH0
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittelklasse:
ROH0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48, Lotdraht, ROH0, Röhrenlot, Spulenzinn, SW-09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.