Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

ESD-Sandale Arizona, Größe 40, schwarz, normal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sandale Arizona, Größe 40, schwarz, normal
ESD-Sandale Arizona, Größe 40, schwarz, normal
ESD-Sandale Arizona, Größe 40, schwarz, normal
ESD-Sandale Arizona, Größe 40, schwarz, normal
ESD-Sandale Arizona, Größe 40, schwarz, normal
Artikel-Nr.:
     283-800501
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     089420-40
EAN/GTIN:
     4052001200039
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
ESD-Sandalen und -Clogs Sicherer Schutz in ESD-Bereichen mit Birkenstock Komfort Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen Entladungen. Alle ESD-Artikel wurden vom TÜV Rheinland nach den Vorgaben von EN ISO 61340 getestet. Sie erfüllen die Anforderungen im professionellen ESD-Bereich von 10^5 bis 3.4x 10^7 Ohm (Durchgangswiderstand). - ESD-gerecht nach EN 61340 - anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - verstellbare Dornschnalle aus Metall - zwei Schuhweiten (normal/schmal) - Größe 40 - Farbe schwarz - Fußbettform normal - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Sohlenart Antistatik-EVA
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Fußbettform:
normal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, clogs schwarz, sandalen, 2570.571030, 2570.571038, 2570.571040, 2570.571048, 2570.571050, 2570.571058, 2570.571060, 2570.571068, 571030, 571038, 571040, 571048, 571050, 571058, 571060, 571068, Alpro, Arizona, Birki, ESD-Sandale, Halbschuh, Latsche, P 220, P220, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Schuh, Schuhe, Slipper, Treter, Zweischnaller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 38,53*
€ 51,20*
4 Tage
2
€ 6,00*
ab € 58,64*
€ 81,11*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,20*
€ 60,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,66*
€ 60,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,11*
€ 52,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.