Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 43, schwarz, normal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 43, schwarz, normal
Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 43, schwarz, normal
Artikel-Nr.:
     283-800504
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     089420-43
EAN/GTIN:
     4052001200060
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen Entladungen.



Merkmale:
  • anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
  • verstellbare Dornschnalle aus Metall
  • zwei Schuhweiten (normal/schmal)
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Fußbettform:
normal
Gewicht:
700 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Birko-Flor
Decksohle:
Kork/Leder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, birkenstock schwarz größe 43, sandalen, sandale 43, 089420-43, 2570.089420-43, BIR089420-43, Pantolette, Schuh, Halbschuh, Latsche, Zweischnaller, Alpro, P220, P 220, 571030, 571038, 571040, 571048, 571050, 571058, 571060, 571068, 2570.571030, 2570.571038, 2570.571040, 2570.571048, 2570.571050, 2570.571058, 2570.571060, 2570.571068, Schuhe, Birki, Arizona, Sandale, Slipper, Pantoffel, Schluffen, Schlappen, Schlappe, Sandalette, Treter, ESD-Sandale
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 34,18*
€ 43,70*
14 Tage
2
€ 3,79*
ab € 40,60*
€ 51,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 41,95*
€ 52,95*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 44,06*
€ 55,64*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,62*
€ 58,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,63*
€ 48,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.