Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sandale Arizona, Größe 41, blau, schmal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sandale Arizona, Größe 41, blau, schmal
ESD-Sandale Arizona, Größe 41, blau, schmal
ESD-Sandale Arizona, Größe 41, blau, schmal
ESD-Sandale Arizona, Größe 41, blau, schmal
ESD-Sandale Arizona, Größe 41, blau, schmal
Artikel-Nr.:
     283-800541
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     089438-41
EAN/GTIN:
     4052001200466
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
ESD-Sandalen und -Clogs Sicherer Schutz in ESD-Bereichen mit Birkenstock Komfort Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen Entladungen. Alle ESD-Artikel wurden vom TÜV Rheinland nach den Vorgaben von EN ISO 61340 getestet. Sie erfüllen die Anforderungen im professionellen ESD-Bereich von 10^5 bis 3.4x 10^7 Ohm (Durchgangswiderstand). - ESD-gerecht nach EN 61340 - anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - verstellbare Dornschnalle aus Metall - zwei Schuhweiten (normal/schmal) - Größe 41 - Farbe blau - Fußbettform schmal - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Sohlenart Antistatik-EVA
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
blau
Fußbettform:
schmal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, esd-clogs blau, sandalen, 2570.571030, 2570.571038, 2570.571040, 2570.571048, 2570.571050, 2570.571058, 2570.571060, 2570.571068, 571030, 571038, 571040, 571048, 571050, 571058, 571060, 571068, Alpro, Arizona, Birki, ESD-Sandale, Halbschuh, Latsche, P 220, P220, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Schuh, Schuhe, Slipper, Treter, Zweischnaller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,77*
€ 49,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,05*
€ 40,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.