Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sandale Milano, Größe 36, schwarz, normal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sandale Milano, Größe 36, schwarz, normal
ESD-Sandale Milano, Größe 36, schwarz, normal
ESD-Sandale Milano, Größe 36, schwarz, normal
ESD-Sandale Milano, Größe 36, schwarz, normal
ESD-Sandale Milano, Größe 36, schwarz, normal
Artikel-Nr.:
     283-800618
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     634790-36
EAN/GTIN:
     4052001199159
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
ESD-Sandalen
Antirutsch-Clogs
ESD-Sandalen und -Clogs Sicherer Schutz in ESD-Bereichen mit Birkenstock Komfort Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen Entladungen. Alle ESD-Artikel wurden vom TÜV Rheinland nach den Vorgaben von EN ISO 61340 getestet. Sie erfüllen die Anforderungen im professionellen ESD-Bereich von 10^5 bis 3.4x 10^7 Ohm (Durchgangswiderstand). - ESD-gerecht nach EN 61340 - anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Fersenriemen-Sandale mit drei individuell verstellbaren Dornschnallen aus Metall - Absatzform Nullstellung - zwei Schuhweiten (normal/schmal) - Größe 36 - Farbe schwarz - Fußbettform normal - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Sohlenart Antistatik-EVA
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Fußbettform:
normal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, Sandalen, birkenstock schwarz sandale, sandalen, birkenstock sandale, 2570.574030, 2570.574038, 2570.574040, 2570.574048, 2570.574050, 2570.574058, 2570.574060, 2570.574068, 574030, 574038, 574040, 574048, 574050, 574058, 574060, 574068, Alpro, Birki, ESD-Sandale, Fersenriemen, Halbschuh, Latsche, Milano, Pantoffel, Pantolette, S 440, S440, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Schuhe, Zweischnaller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,29*
€ 58,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,14*
€ 57,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,97*
€ 54,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,95*
€ 52,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,45*
€ 50,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.