Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Boston, Größe 44, weiß, normal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Boston, Größe 44, weiß, normal
ESD-Clog Boston, Größe 44, weiß, normal
ESD-Clog Boston, Größe 44, weiß, normal
ESD-Clog Boston, Größe 44, weiß, normal
ESD-Clog Boston, Größe 44, weiß, normal
Artikel-Nr.:
     283-800695
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     061370-44
EAN/GTIN:
     4052001208301
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
ESD-Sandalen
Herrenclogs
ESD-Sandalen und -Clogs Sicherer Schutz in ESD-Bereichen mit Birkenstock Komfort Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen Entladungen. Alle ESD-Artikel wurden vom TÜV Rheinland nach den Vorgaben von EN ISO 61340 getestet. Sie erfüllen die Anforderungen im professionellen ESD-Bereich von 10^5 bis 3.4x 10^7 Ohm (Durchgangswiderstand). - ESD-gerecht nach EN 61340 - anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Clog mit Riementeil, individuell verstellbare Dornschnalle aus Metall - zwei Schuhweiten (normal/schmal) - Absatzform Nullstellung - Größe 44 - Farbe weiß - Fußbettform normal - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Material Glattleder - Decksohle Veloursleder - Sohlenart Antistatik-EVA
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
weiß
Fußbettform:
normal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Glattleder
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
... > Schuhe > Birkenstock > Clogs
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, birkenstock sandale 44, sandalen, sandale 44, 2570.575120, 2570.575128, 2570.575130, 2570.575138, 2570.575140, 2570.575148, 575120, 575128, 575130, 575138, 575140, 575148, Alpro, Birki, Boston, C 130, C130, Clog, Clogen, ESD-Clog, Halbschuh, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Treter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 47,06*
€ 61,92*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 56,49*
€ 76,05*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,92*
€ 73,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,71*
€ 69,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,14*
€ 68,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.