Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Tokio, Größe 43, schwarz, normal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Tokio, Größe 43, schwarz, normal
ESD-Clog Tokio, Größe 43, schwarz, normal
Artikel-Nr.:
     283-800753
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     061400-43
EAN/GTIN:
     4052001209087
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
ESD-Sandalen
Antistatik-Schuhe
- ESD-gerecht nach EN 61340 - anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Fersenriemen mit individuell verstellbaren Dornschnallen aus Metall - zwei Schuhweiten (normal/schmal) - Größe 43 - Farbe schwarz - Fußbettform normal - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Material Glattleder - Decksohle Veloursleder - Sohlenart Antistatik-EVA
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Fußbettform:
normal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Glattleder
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
... > Schuhe > Birkenstock > Clogs
Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, birkenstock schwarz größe 43, sandalen, sandale 43, 2570.576080, 2570.576088, 2570.576120, 2570.576128, 2570.576130, 2570.576138, 2570.576140, 2570.576148, 2570.576180, 2570.576188, 2570.576280, 2570.576288, 576080, 576088, 576120, 576128, 576130, 576138, 576140, 576148, 576180, 576188, 576280, 576288, Alpro, Birki, C 100, C 100 ESD, C100, C100 ESD, Clog, Clogen, ESD-Clog, Fersenriemen, Halbschuh, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Tokio, Treter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 47,09*
€ 61,49*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 67,55*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 56,32*
€ 75,37*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 80,03*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,49*
€ 73,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,51*
€ 72,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,05*
€ 66,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 47,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.