Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Tokio, Größe 40, weiß, normal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Tokio, Größe 40, weiß, normal
ESD-Clog Tokio, Größe 40, weiß, normal
Artikel-Nr.:
     283-800768
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     061410-40
EAN/GTIN:
     4052001209223
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
ESD-Sandalen
Herrenclogs
- ESD-gerecht nach EN 61340 - anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Fersenriemen mit individuell verstellbaren Dornschnallen aus Metall - zwei Schuhweiten (normal/schmal) - Größe 40 - Farbe weiß - Fußbettform normal - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Material Glattleder - Decksohle Veloursleder - Sohlenart Antistatik-EVA
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Fußbettform:
normal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Glattleder
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
... > Schuhe > Birkenstock > Clogs
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, esd-clogs weiss, sandalen, 2570.576080, 2570.576088, 2570.576120, 2570.576128, 2570.576130, 2570.576138, 2570.576140, 2570.576148, 2570.576180, 2570.576188, 2570.576280, 2570.576288, 576080, 576088, 576120, 576128, 576130, 576138, 576140, 576148, 576180, 576188, 576280, 576288, Alpro, Birki, C 100, C 100 ESD, C100, C100 ESD, Clog, Clogen, ESD-Clog, Fersenriemen, Halbschuh, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Tokio, Treter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 46,79*
€ 61,24*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 56,61*
€ 75,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 79,94*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,68*
€ 68,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,85*
€ 64,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.