| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-800812 Herst.-Nr.: 583168-38 EAN/GTIN: 4052001202149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Schuh zeichnet sich durch seine rundum geschlossene Form aus. Das Obermaterial besteht aus weichem und anschmiegsamem Naturleder. Dieses schützt den Fuß vor Schrammen und Stößen und sorgt durch seine natürlichen Eigenschaften für einen angenehmen Tragekomfort. Der Schuh ist mit einem Riemen versehen, der sich flexibel, schnell und einfach individuell verstellen lässt. Der Riemen schließt mit einem starken Klettverschluss und bietet so umfassenden Halt bei jeder Bewegung. Merkmale:- geschlossener Clog
- die anatomische Form bietet Zehen und Fuß ausreichend Platz
- ausgeprägte Fußbettwölbungen passen sich der natürlichen Form der Fußsohle an
- der dämpfende Korkkern wurde exakt der Form der Fußsohle nachgebildet
- die tiefe Fersenschale hält den Fuß sicher in der Bettung und fördert die natürliche Haltung
- zwei Schuhweiten (normal/schmal)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz | Fußbettform: | schmal | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Material: | Leder | Decksohle: | Veloursleder | Sohlenart: | Antistatik-EVA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 583168-38, 2570.583168-38, BIR583168-38, 584710, 584718, 584720, 584728, 2570.584710, 2570.584718, 2570.584720, 2570.584728, Alpro, G500, G 500, G 500 ESD, G500 ESD, Clog, Clogen, Halbschuh, ESD Schuh, Latsche, Treter, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Linz, ESD-Clog |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |