Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Neon 3, Aufstiegshilfe/Gleiter, ESD, Synchrontechnik, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Neon 3, Aufstiegshilfe/Gleiter, ESD, Synchrontechnik, grau
Arbeitsstuhl Neon 3, Aufstiegshilfe/Gleiter, ESD, Synchrontechnik, grau
Artikel-Nr.:
     283-800897
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9571E-3278
EAN/GTIN:
     4016849514055
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
ESD Neon 3 mit Gleiter und Aufstieghilfe. Ergonomiepaket bestehend aus: Gewichtsregulierung, Sitztiefen- und Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung, Aluminium-Fußkreuz, leitfähig nach EN 61340-5-1.- leitfähig nach EN 63140-5-1 - erhältlich mit Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchrontechnik - hochwertige Sitzmechanik, made in Germany - Sitzhöhen-, Neig-, Tiefenverstellung - Rückenlehnenhöhenverstellung - wechselbare leitfähige Komfortpolster - bauteilübergreifende Gesamtableitung - volumenleitfähige Kunststoff-Rückenlehne und Sitzschale - leitfähig beschichtete Stahlteile - volumenleitfähige Gleiter - Ausführung Synchrontechnik - Farbe grau - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Sitzhöhe 590-870 mm - Sitzbreite 470 mm - Sitztiefe 420-480 mm - Rückenlehnenhöhe 570 mm - Ø Fußkreuz 700 mm - 1 Stück Arbeitsstuhl Neon 3 ohne Polsterelement
Weitere Informationen:
Ausführung:
Synchrontechnik
Farbe:
grau
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
590-870 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
420-480 mm
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Ø Fußkreuz:
700 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,54*
€ 540,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,24*
€ 540,95*
Lager 283
Frei Haus
ab € 474,63*
€ 559,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,39*
€ 590,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,30*
€ 623,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,57*
€ 665,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,44*
€ 653,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,62*
€ 625,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,24*
€ 606,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,63*
€ 564,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9588E-9802
ab € 119,47*
Zubehör
Bimos
9588E-9811
ab € 119,36*
Zubehör
Bimos
4016849497648
ab € 112,03*
Zubehör
Bimos
4016849494456
ab € 112,29*
Zubehör
Bimos
4016849503257
ab € 112,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.