Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Neon 2, mit Rollen, ESD, Synchrontechnik, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Neon 2, mit Rollen, ESD, Synchrontechnik, blau
Arbeitsstuhl Neon 2, mit Rollen, ESD, Synchrontechnik, blau
Arbeitsstuhl Neon 2, mit Rollen, ESD, Synchrontechnik, blau
Artikel-Nr.:
     283-800899
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9573E-3277
EAN/GTIN:
     4016849567235
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
- leitfähig nach EN 63140-5-1 - erhältlich mit Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchrontechnik - hochwertige Sitzmechanik, made in Germany - Sitzhöhen-, Neig-, Tiefenverstellung - Rückenlehnenhöhenverstellung - wechselbare leitfähige Komfortpolster - bauteilübergreifende Gesamtableitung - volumenleitfähige Kunststoff-Rückenlehne und Sitzschale - leitfähig beschichtete Stahlteile - mit fünf volumenleitfähigen Rollen - Ausführung Synchrontechnik - Farbe blau - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Sitzhöhe 450-620 mm - Sitzbreite 470 mm - Sitztiefe 420-480 mm - Rückenlehnenhöhe 570 mm - Ø Fußkreuz 700 mm - 1 Stück Arbeitsstuhl Neon 2 ohne Polsterelement
Weitere Informationen:
Ausführung:
Synchrontechnik
Farbe:
blau
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
450-620 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
420-480 mm
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Ø Fußkreuz:
700 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,17*
€ 452,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,92*
€ 452,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,51*
€ 462,26*
Lager 283
Frei Haus
ab € 414,63*
€ 476,86*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 433,55*
€ 496,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,86*
€ 567,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,82*
€ 560,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,63*
€ 493,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9588E-9802
ab € 119,47*
Zubehör
Bimos
9588E-9811
ab € 119,36*
Zubehör
Bimos
4016849497648
ab € 112,03*
Zubehör
Bimos
4016849494456
ab € 112,29*
Zubehör
Bimos
4016849503257
ab € 112,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.