Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Neon 2, mit Rollen, ESD, Synchrontechnik, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Neon 2, mit Rollen, ESD, Synchrontechnik, grün
Arbeitsstuhl Neon 2, mit Rollen, ESD, Synchrontechnik, grün
Arbeitsstuhl Neon 2, mit Rollen, ESD, Synchrontechnik, grün
Artikel-Nr.:
     283-800903
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9573E-3280
EAN/GTIN:
     4016849589152
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
- leitfähig nach EN 63140-5-1 - erhältlich mit Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchrontechnik - hochwertige Sitzmechanik, made in Germany - Sitzhöhen-, Neig-, Tiefenverstellung - Rückenlehnenhöhenverstellung - wechselbare leitfähige Komfortpolster - bauteilübergreifende Gesamtableitung - volumenleitfähige Kunststoff-Rückenlehne und Sitzschale - leitfähig beschichtete Stahlteile - mit fünf volumenleitfähigen Rollen - Ausführung Synchrontechnik - Farbe grün - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Sitzhöhe 450-620 mm - Sitzbreite 470 mm - Sitztiefe 420-480 mm - Rückenlehnenhöhe 570 mm - Ø Fußkreuz 700 mm - 1 Stück Arbeitsstuhl Neon 2 ohne Polsterelement
Weitere Informationen:
Ausführung:
Synchrontechnik
Farbe:
grün
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
450-620 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
420-480 mm
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Ø Fußkreuz:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,76*
€ 607,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,34*
€ 603,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,94*
€ 575,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,02*
€ 555,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,88*
€ 509,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9588E-9802
ab € 119,59*
Zubehör
Bimos
9588E-9811
ab € 119,33*
Zubehör
Bimos
4016849497648
ab € 111,50*
Zubehör
Bimos
4016849494456
ab € 111,69*
Zubehör
Bimos
4016849503257
ab € 111,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.