Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SR-37 LFM-48 S, 0,8 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SR-37 LFM-48 S, 0,8 mm, 500 g
Lötdraht, SR-37 LFM-48 S, 0,8 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801003
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80292050
EAN/GTIN:
     4050075435951
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten - besonders geeignet für Ni-Oberflächen - perfekte Lötergebnisse mit niedrigen Temperaturen - perfekte Lötergebnisse bei kürzeren Lötzeiten - Draht-Ø 0,8 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Flussmittelklasse REM1 - Flussmittel SR-37 - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 217-221 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
REM1
Flussmittel:
SR-37
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-221 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, Almit, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48S, Lotdraht, REM1, Röhrenlot, Spulenzinn, SR-37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.