Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SR-37 LFM-48 S, 1,0 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SR-37 LFM-48 S, 1,0 mm, 500 g
Lötdraht, SR-37 LFM-48 S, 1,0 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801004
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80291550
EAN/GTIN:
     4050075517343
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten - besonders geeignet für Ni-Oberflächen - perfekte Lötergebnisse mit niedrigen Temperaturen - perfekte Lötergebnisse bei kürzeren Lötzeiten - Draht-Ø 1,0 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-3,0Ag-0,5Cu - Flussmittelklasse REM1 - Flussmittel SR-37 - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 217-221 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,0 mm
Spulengröße:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
REM1
Flussmittel:
SR-37
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-221 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Almit, Handlot, Handlöten, Handzinn, LFM-48S, Lotdraht, REM1, Röhrenlot, Spulenzinn, SR-37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.