| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801005 Herst.-Nr.: 80874010 EAN/GTIN: 4050075569595 |
| | |
|
| | |
| Der neue Allrounder! Einsatz für alle Fälle - mit dem SR-LA von Almit steht ein echter Universal-Lötdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwickelt speziell für niedrig-silberhaltige Legierungen, zeigt der SR-LA hervorragende Benetzungseigenschaften und besonders wenig Flussmittelspritzer. Ein weiterer Vorteil: Der SR-LA ist auch zum Einsatz bei sehr niedrigen Löttemperaturen bestens geeignet. Nicht benetzbare Lötspitzen gehören mit dieser Legierung der Vergangenheit an. Spezielle Additive halten die Lötspitze benetzbar und reduzieren den Lötspitzenverschleiß auf ein Minimum. Legierung mit erhöhter Zug- und Reißfestigkeit, lötspitzenschonende Legierung. - Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten - lötspitzenschonende Legierung - vielseitig einsetzbar - hervorragende Benetzungseigenschaften - sehr wenig Flussmittelspritzer - auch für niedrige Temperaturen geeignet - RoHS-konform - Draht-Ø 0,3 mm - Spulengröße 100 g - Legierung Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe - Flussmittelklasse ROM1 - Flussmittel SR-LA - Flussmittelanteil 3,5 % - Schmelzbereich 210-226 °C Weitere Informationen: | | Draht-Ø: | 0,3 mm | Spulengröße: | 100 g | Legierung: | Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe | Flussmittelklasse: | ROM1 | Flussmittel: | SR-LA | Flussmittelanteil: | 3,5 % | Schmelzbereich: | 210-226 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötdraht 0,3mm, lötzinn, almit lötzinn, Almit, Handlot, Handlöten, Handzinn, Lotdraht, ROM-1, ROM1, Röhrenlot, Spulenzinn |
| | |
| |