| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801114 Herst.-Nr.: 801114 EAN/GTIN: 4050075469345 |
| | |
|
| | |
| Das Flussmittel P880 ist ein halogenfreies Flussmittel zum Löten von mit Bauteilen bestückten gedruckten Schaltungen. Es ist speziell zum Einsatz in der Lötmontage, in der SMT und fine pitch Technologie entwickelt worden. Es ist harzfrei und deshalb besonders in der Lage rückstandsfreie Leiterplattenoberflächen zu bilden. Durch das speziell hierfür aufgebaute Aktivator- und Lösemittelsystem ist ein praktisch fehlerfreies Löten von Speicherbauelementen wie z.B. QFP´s möglich.- DIN ISO 9454 2.2.3 (F-SW34) - harz- und halogenfrei - als Sprayflux geeignet - no-clean - In- Circuit- Test geeignet - guter Durchstieg - auch für Selektivlötanlagen geeignet - Inhalt 2,5 l - Farbe farblos, klar - Feststoffgehalt 1,9 % - Dichte bei 20 °C 0,812 g/cm³ - Säurezahl 17,0 mg KOH/g - Lösungsmittel Isopropanol/Ethanol - Flammpunkt 12 °C - Flussmittelklasse ORL0 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2,5 l | Farbe: | farblos, klar | Feststoffgehalt: | 1,9 % | Dichte bei 20 °C: | 0,812 g/cm³ | Säurezahl: | 17,0 mg KOH/g | Lösungsmittel: | Isopropanol/Ethanol | Flammpunkt: | 12 °C | Flussmittelklasse: | ORL0 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alkoholbasierend, Fluxer, Machinenflux, Sprühflussmittel |
| | |
| |