Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, SR37 LFM-48 S, 0,8 mm, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, SR37 LFM-48 S, 0,8 mm, 800 g
Almit Lötdraht bleifrei, SR37 LFM-48 S, 0,8 mm, 800 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-801224
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80652199
EAN/GTIN:
     4050075429318
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Probleme der Spitzenerosion bei Verwendung von bleifreiem Lötmaterial sind weitgehend beseitigt, mit einer Kombination eines Flussmittels mit guten Benetzungseigenschaften und einer Legierung, speziell entwickelt um die Spitzenerosion zu minimieren.
Durch die Reduzierung der Lötspitzenwechsel sind beträchtliche Kosteneinsparungen möglich.

Merkmale:
  • Anwendungsbereich: Kolbenlöten, Induktionslöten
  • Besonderer Vorteil: Ni-Oberflächen
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
800 g
Gewicht:
820 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
REM1
Flussmittel:
SR-37
Flussmittelanteil:
4,5 %
Schmelzbereich:
217-220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, 80652199, ALM-80652199, ALM80652199
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.