Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, Gummix SB RMA LFM-48, 0,5 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, Gummix SB RMA LFM-48, 0,5 mm, 500 g
Almit Lötdraht bleifrei, Gummix SB RMA LFM-48, 0,5 mm, 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-801237
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80150650
EAN/GTIN:
     4050075523832
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Dass die Gummix-Serie ein echter Topseller ist, hat seine Gründe: Gummix ist ein echtes Hochleistungsflussmittel, das Flussmittelspritzer entweder ganz verhindert oder auf ein absolutes Minimum reduziert und außerdem ein Ablösen von Flussmittelresten verhindert.
Besonders im Einsatz auf flexiblen Platinen stellt die Gummix-Serie seine überragenden Eigenschaften unter Beweis.

Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Laserlöten und Roboterlöten
  • hohe Temperaturfestigkeit
  • minimale Flussmittelspritzer
  • kein Ablösen der Flussmittelreste
  • für flexible Platinen geeignet
  • vielseitig einsetzbar
  • RoHS-konform
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,5 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
REL1
Flussmittel:
Gummix SB RMA
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
217-220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,5 mm, lötzinn, almit lötzinn, 80150650, ALM-80150650, ALM80150650, Handlot, Handlöten, Handzinn, Lotdraht, Lotzinn, REL1, REL-1, LFM48, Röhrenlot, Spulenzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.